Utgått

Hager - TILFØRSELSLEDNING 5-POL, 450MM - G4755

Hager
KopierKopier
Hager - TILFØRSELSLEDNING 5-POL, 450MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Strømkabel

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Energibus

EAN/GTIN

4012740849661

Elnummer

1205906

Leverandørens varenummer

G4755

Typebeskrivelse

Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel

Merkespenning:

230 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Strømkabel

Utførelse side 1:

Støpsel

Behandling av kabelender:

Andre

Total lengde:

450 mm

Fargekoding/kontaktinnsats:

Andre

Kapslingsfarge:

Svart

Kabeltype:

Andre

Kabeldiameter:

13...13 mm

Farge på ytre kappe:

Svart

Polmerking:

L, N, PE

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Halogenfri:

nei

Overflatebehandling av kontakter:

Ubehandlet

• Energibus er et tilkoblingssystem for uttak i veggkanal BR netway®. • Består av ferdigkonfeksjonerte tilførselsledninger 300 mm – 4500mm av 2,5 mm og lages i PVC, halogenfritt eller skjermet utførelse.• Systemet holder isolasjonsklasse 2 • Dimensjoner ferdigkonfeksjonerte lengder: 5 x 2,5mm og 3 x 2,5mm • Ferdigkonfeksjonerte lengder: 300mm – 4500mm • Inn og utgangsplugger klarer ledningsdimensjoner fra 0,5 – 4 mm • Materiale: PVC, halogenfritt,skjermet • Inn og utgangsplugger er utrustet med Wago hurtigkobling.• Ved 5-ledersystem benyttes 5-polet fasevelger eller koblingsboks i kanal.