Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - TILK.KL.SKINNE12X5/10 185/120A - K22

Hager
KopierKopier
Hager - TILK.KL.SKINNE12X5/10 185/120A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 100 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - Skrue

  • Berøringssikker - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010330730627

Elnummer

2467801

Leverandørens varenummer

K22

Typebeskrivelse

2467801

Antall poler:

2

Merkestrøm:

100 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

Skrue

Berøringssikker:

nei

Antall innganger:

2

Antall utganger:

4

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet ledere uten hylser:

Ja

Egnet for fine trådledere:

Ja

Egnet for ekstra fintrådet ledere uten hylser:

Ja

Kabeltverrsnittsarealinngang:

16...35 mm²

Utgang for kabeltverrsnittsareal:

16...35 mm²

Høyde:

44 mm

Bredde:

77 mm

Dybde:

44 mm

TILK.KL.SKINNE12X5/10 185/120A