Hager - TILK.KL.SKINNE12X5/10 185/120A - K024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell strøm - 125 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330710988
Elnummer
2467805
Leverandørens varenummer
K024
Typebeskrivelse
2467805
Antall poler:
4
Nominell strøm:
125 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
nei
Antall innganger:
4
Antall utganger:
8
Høyde:
55 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
45 mm
TILK.KL.SKINNE12X5/10 185/120A


