Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - Tilknytn.sk 1+N TN h110xb30cm - TSFT71TN2

Hager
KopierKopier
Hager - Tilknytn.sk 1+N TN h110xb30cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 1-etasjes

  • Antall måleplasser - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall felt - 3

  • Med monteringsplate - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090006741413

Elnummer

2471932

Leverandørens varenummer

TSFT71TN2

Typebeskrivelse

2471932

Modell / utførelse:

1-etasjes

Antall måleplasser:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall felt:

3

Med monteringsplate:

Ja

Nedre tilkoblingsrom:

Med DIN-skinne

Antall fordelingsrekker:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

300 mm

Høyde:

1100 mm

Dybde:

275 mm

Innbyggingsbredde:

300 mm

Innbyggingshøyde:

1100 mm

Innbyggingsdybde:

275 mm

Produktstandard/ norm: NEK399 Tilknytningsskap, NEK 400, EN60439-1/ -3, EN 62208. Tilknytningsskapet leveres som ferdig sammensatt, ikke internt koblet. Merkedata: 230/ 400 V AC, 80 A, 50 Hz, IP 55. Farge: RAL 7032. Klasse II - dobbeltisolert. Kan også leveres som pakkeløsning om ønskelig. TSFT71* består av skap FT71S (elnr 2471910 IT og -30 TN). TSFT52* består av skap FT52S (elnr 2471911 IT og -31 TN), univers N innredningssystem med målerbrett. Sikringsskillebryter 1+N pol 63A elnr 1663782 - L75M, iht NEK 399 pkt 7.3 - 7.4. Overspenningsvern, ledningssett og målersløye medfølger, overgangsklemmer al/ cu inntil 50 mm2 (KF50S) medfølger også. Jording tilkobles på medfølgende klemblokk KN26E. Elektriker må selv tilkoble jordleder fra KN26E som legges isolert til evt benyttelse i ekom felt UD21M2 om kobber signal spredenett framføres. Elektriker installatør må selv avklare med leverandør av kobber signal spredenett om hvilken type overspenningsvern med gassavledere som evt skal benyttes for dette, og ansvar for kostnad. Uaktuell problemstilling for fiber nett. Skapet er forberedt for tilpasning til låsesystem iht pkt 6.4. Skapet skal monteres hengende på vegg, må monteres før klargjøring av skapet. Sokkel FZ641 benyttes som kabelskjuler, monteres til skapets bunn. Alle kabelføringer inn-/ ut av bunn i skapet. Husk lufting. Klaring til bakke 5 -10 cm for fri luftstrøm i underkant. Se samsvarserklæring og montasjeanvisning for ytterligere info, eller kontakt oss hos Hager Systemer as.