Hager - Tilknytningsskap, målerskap, NEK 399 skap, 3+N 63A 400 V AC - TSFT71TN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 3
Med monteringsplate - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006741352
Elnummer
2471930
Leverandørens varenummer
TSFT71TN
Typebeskrivelse
2471930
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall felt:
3
Med monteringsplate:
Ja
Nedre tilkoblingsrom:
Med DIN-skinne
Antall fordelingsrekker:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
300 mm
Høyde:
1100 mm
Dybde:
275 mm
Innbyggingsbredde:
300 mm
Innbyggingshøyde:
1100 mm
Innbyggingsdybde:
275 mm


