Hager - Tilkoblingsklemme al-cu 25-150² grå - K150AL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 25...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 25...150 mm²
Merkestrøm In - 290 A
Merkespenning - 230 V
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613803780
Elnummer
1202802
Leverandørens varenummer
K150AL
Typebeskrivelse
1202802
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
25...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...150 mm²
Merkestrøm In:
290 A
Merkespenning:
230 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Andre
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Bredde:
31 mm
Høyde:
49 mm
Dybde:
84 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei