Hager - TILSTEDEVÆRELSES DETEKTOR TAKMONTERT 360º - EE815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 7 m
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250617579193
Elnummer
1480156
Leverandørens varenummer
EE815
Typebeskrivelse
BEVEGELSESMELDER
Maks rekkevidde i front:
7 m
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
360...360 °
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
4 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
7 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Justerbar lysverdi:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
Ja
Trappehusovervåkning:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP41
Min. innkoblingstid:
60 s
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9001