Hager - TILSTEDEVÆRELSES DETEKTOR TAKMONTERT 360º MED INTEGRERT DALI UTGANG - EE816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 7 m
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 0 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250617579209
Elnummer
1480157
Leverandørens varenummer
EE816
Typebeskrivelse
BEVEGELSESMELDER
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
7 m
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
0 W
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
Ja
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
4 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
7 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Justerbar lysverdi:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP41
Slagfasthet:
IK03
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
60 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Responsverdi lys:
5...1000 lx
Maks. bytte strøm LED:
0 W
C-last:
Ja
Temperaturområde:
-10...45 °C
Antall detekteringssoner:
1
Min. innkoblingsstrøm:
0 A
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
80 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
70 mm
Diameter:
80 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingsdybde:
70 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Innfellingsdiameter:
68 mm
Min. dybde på apparatboks:
75 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei