Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - Tks, kit, ind.måling 125A, TN - TSFT71IMTN

Hager
KopierKopier
Hager - Tks, kit, ind.måling 125A, TN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall måleplasser - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall felt - 1

  • Nedre tilkoblingsrom - Med DIN-skinne

  • Antall fordelingsrekker - 7

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090006741789

Elnummer

2400334

Leverandørens varenummer

TSFT71IMTN

Typebeskrivelse

2400334

Antall måleplasser:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall felt:

1

Nedre tilkoblingsrom:

Med DIN-skinne

Antall fordelingsrekker:

7

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Bredde:

300 mm

Høyde:

1100 mm

Dybde:

275 mm

Innbyggingsbredde:

300 mm

Innbyggingshøyde:

1100 mm

Innbyggingsdybde:

275 mm

På elnr leveres ett skap med produkter for selvbygging, sammenstilling og kobling av podukter. Pakke er forberedt for måler med måleromkobler og strømtrafoer (leveres av e-verk). Norm: EN61439-1/ -3: Veggskap rustfritt metall. Farge RAL 7035 (andre farger kan bestilles). Skapene er av 1,2mm rustfri stålplate. Skapene er forberdt for montasje av innvendig montasjesystem Univers N/ Z. IP54/ 55. Isolasjonsklasse I, jordet utførelse. Merkedata: 690 V, 630/ 800 A. Utvendige mål: høyde 1100 mm, bredde 300, 550, 1050 mm, dybde 275 mm. Kabelinnføring i bunn. Leveres med ulakkert stålflens FZ402W med utstansinger for PG nippler el.l og/ eller membranflens FZ402. Andre typer flenser til FA* eller FT* skap passer også. Kan kombineres med sokkel FZ641-2-4W. Feste til vegg oppe og nede med festebraketter, eller stående på sokkel mot grunn/ fundament, og kun i skapets topp med festebraketter (medfølger) til vegg