Hager - TOM UTTAKSBOKS FOR SL ALU - L2253ALU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 70 mm
Dybde sokkelistkanal - 20 mm
Antall apparatenheter - 1
Utstyrt med - Uten
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740833516
Elnummer
1207784
Leverandørens varenummer
L2253ALU
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde sokkelistkanal:
70 mm
Dybde sokkelistkanal:
20 mm
Antall apparatenheter:
1
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Med senterskive
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
0
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


