Hager - TOM UTTAKSBOKS FOR SL LØNN - L2253AHOR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 70 mm
Dybde sokkelistkanal - 20 mm
Antall apparatenheter - 1
Utstyrt med - Uten
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740833509
Elnummer
1207783
Leverandørens varenummer
L2253AHOR
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde sokkelistkanal:
70 mm
Dybde sokkelistkanal:
20 mm
Antall apparatenheter:
1
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Med senterskive
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
0
Dekor:
Lønn
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


