Hager - TOM UTTAKSBOKS FOR SL Polarhvit - L22539010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 50 mm
Dybde sokkelistkanal - 20 mm
Antall apparatenheter - 1
Utstyrt med - Uten
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740312080
Elnummer
1207782
Leverandørens varenummer
L22539010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde sokkelistkanal:
50 mm
Dybde sokkelistkanal:
20 mm
Antall apparatenheter:
1
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Hvit
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Med senterskive
Monteringsretning:
Horisontal
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...65 °C
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


