Hager - TRAFO 220/12-24 63VA - ST315

Hager
KopierKopier
Hager - TRAFO 220/12-24 63VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning 1 - 12 V

  • Sekundærstrømstyrke 1 - 5,25 A

  • Maks utgangsstrøm - 5,25 A

  • Type transformator - Sikkerhetstrafo

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615703156

Elnummer

6243623

Leverandørens varenummer

ST315

Typebeskrivelse

Vernetransformatorer kapslet

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning 1:

12 V

Sekundærstrømstyrke 1:

5,25 A

Maks utgangsstrøm:

5,25 A

Type transformator:

Sikkerhetstrafo

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Sekundærspenning 2:

24 V

Sekundærstrømstyrke 2:

2,63 A

Maks utgangseffekt:

63 W

Maks effekttap:

4,5 W

Utenpåliggende:

Ja

Innfelt montasje:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Lengde:

85 mm

Bredde:

105 mm

Høyde:

68 mm

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Temperaturbeskyttelse:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Modulær sikkerhetstrafo med adskilt primær- og sekundærvikling: Festes på DIN skinne: Kortslutningsikker: Merkespenning primær 230V, sekundær 12V / 24V: In 5,25A / 2,63A: 4 mod bredde.