Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - TRAPPEAUTOMAT 30s.-10m. 16A - EMN001

Hager
KopierKopier
Hager - TRAPPEAUTOMAT 30s.-10m. 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Styrespenning 1 - 230...230 V

  • Type styrespenning 1 - AC

  • Frakoblingsforsinkelse - 0,5...10 min

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612339969

Elnummer

1480102

Leverandørens varenummer

EMN001

Typebeskrivelse

Timere

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Styrespenning 1:

230...230 V

Type styrespenning 1:

AC

Frakoblingsforsinkelse:

0,5...10 min

Funksjon:

Elektronisk

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

64 mm

Antall vekselkontakter:

0

Frekvens styrespenning 1:

50...60 Hz

Styrespenning 2:

230...230 V

Type styrespenning 2:

AC

Frekvens styrespenning 2:

50...60 Hz

Nominell brytestrøm:

16 A

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

16 A

Trykknapp glødelampestrøm:

100 mA

Koblingstype:

3- og 4-leders kobling

Forvarsel om utkobling:

Dimming til 50 %

Valgbar impulsfunksjon:

nei

Gjentatt:

Som kan etterkobles

Matespenningsområde:

230...230 V

Type matespenning:

AC

Maks glødelampelast:

2300 W

Maks lysrørslast:

3600 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

1000 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

1000 VA

Maks. bryteeffekt LED:

400 W

Norm: EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 60669-2-2 & EN60669-2-3, Driftstrøm 230 V AC +/- 10% /15% 50/60Hz, NO µ16A - 250V AC1, Tidsfunksjon 30s. -10 min. Belastning: Se belastningstabekk for type last.