Hager - Trykknappbryter, 1-mod, 1x16A, 230VAC - SVN312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytestrøm - 16 A
Vekselspenning - 230 V
Spenningstype - AC
Hettefarge - Andre
Farge på knapp - Grå
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615721778
Elnummer
4368458
Leverandørens varenummer
SVN312
Typebeskrivelse
Trykknapper bokser/tablåer
Brytestrøm:
16 A
Vekselspenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Hettefarge:
Andre
Farge på knapp:
Grå
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Med signallampe:
nei
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
66 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20