Hager - Tung fot til flyttbar grenstav hvit farge - PRP1JH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rund
Modell / utførelse - Ensidig
Diameter - 340 mm
Overdelsbredde - 0 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6410014445539
Elnummer
1236096
Leverandørens varenummer
PRP1JH
Typebeskrivelse
PRP1JH
Søyleform:
Rund
Modell / utførelse:
Ensidig
Diameter:
340 mm
Overdelsbredde:
0 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Grå
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
nei
Selvparkering:
0 mm
Antall deksler som kan brukes:
0
Dybde på ovedel:
10 mm
Type feste:
Fot (base)
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Stål
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Våtlakkert
RAL-nummer på søylen:
9006
Materiale i overdel:
Stål
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Våtlakkert
Farge overdel:
Grå
RAL-nummer på overdel:
9006
Antall skillevegger:
0
Nyttbart tverrsnitt:
0 mm²


