Hager - Tung fot til flyttbar grenstav svart farge - PRP1JB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rund
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 2299...2300 mm
Søylebredde - 0 mm
Diameter - 2300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6438526001661
Elnummer
1236049
Leverandørens varenummer
PRP1JB
Typebeskrivelse
PRP1JB
Søyleform:
Rund
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
2299...2300 mm
Søylebredde:
0 mm
Diameter:
2300 mm
Overdelsbredde:
0 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Svart
Ferdigtrukket kabel/ledning:
Ja
Justerbar:
Ja
Selvparkering:
0 mm
Søyledybde:
0 mm
Antall deksler som kan brukes:
0
Dybde på ovedel:
0 mm
Type feste:
Fot (base)
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Stål
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
nei
Søylens overflate:
Våtlakkert
RAL-nummer på søylen:
9005
Materiale i overdel:
Stål
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
nei
Overflate overdel:
Våtlakkert
Farge overdel:
Svart
RAL-nummer på overdel:
9005
Antall skillevegger:
0
Nyttbart tverrsnitt:
1,5 mm²


