Hager - Tverrbro for 10 klemmer 10mm2 KXA10LH, -10NH, -10E - KW037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 75 A
Isolert - nei
Modulmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613930196
Elnummer
1285782
Leverandørens varenummer
KW037
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
75 A
Isolert:
nei
Modulmål:
0 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
230 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


