Hager - Tverrbro for 10 klemmer 4/ 6mm2 KXA04LH, -04NH, -04E - KW036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 10
Merkestrøm In - 57 A
Isolert - nei
Modulmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613930165
Elnummer
1285781
Leverandørens varenummer
KW036
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer tilbehør
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
10
Merkestrøm In:
57 A
Isolert:
nei
Modulmål:
0 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
230 V
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Kan skrus


