Hager - Tverrskinne 2-FELT STAT& FG-SKAP - UT82CN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 500 mm
Dybde - 19 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616302167
Elnummer
2467674
Leverandørens varenummer
UT82CN
Typebeskrivelse
2467674
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
500 mm
Dybde:
19 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
Høyde:
76 mm
TVERRSKI. 2-FELT STAT& FG-SKAP


