Hager - Tverrskinne 6-FELT STAT & FG-SKAP - UT86CN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1500 mm
Dybde - 19 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616302204
Elnummer
2467677
Leverandørens varenummer
UT86CN
Typebeskrivelse
2467677
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1500 mm
Dybde:
19 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
Høyde:
76 mm
TVERRSKI 6-FELT STAT & FG-SKAP


