Hager - Tverrskinne STATIV OG FG-SKAP - UT85CN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1250 mm
Dybde - 19 mm
Materiale - Metall
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616302198
Elnummer
2467696
Leverandørens varenummer
UT85CN
Typebeskrivelse
2467696
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1250 mm
Dybde:
19 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
Høyde:
76 mm
TVERRSKI STATIV OG FG-SKAP


