Hager - Tverrskinnefeste 40CM FG-SKAP - UT81AN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 20 mm
Dybde - 300 mm
Materiale - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616302136
Elnummer
2467679
Leverandørens varenummer
UT81AN
Typebeskrivelse
2467679
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
20 mm
Dybde:
300 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
Høyde:
40 mm
RAL-nummer:
0
TVERR.SKINNEFEST. 40cm FG-SKAP


