Hager - Tverrskinnefeste 60CM FG-SKAP - UT81BN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 20 mm
Dybde - 500 mm
Materiale - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616302143
Elnummer
2467672
Leverandørens varenummer
UT81BN
Typebeskrivelse
2467672
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
20 mm
Dybde:
500 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
Høyde:
40 mm
RAL-nummer:
0
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,


