Hager - Underspenningsutløser h250-h630 230VAC - HXC014H

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...240 V
Se tilgjengelige varianter380...450 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...240 V
Se tilgjengelige varianter380...450 V

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

H630

EAN/GTIN

3250613369491

Elnummer

4370135

Leverandørens varenummer

HXC014H

Typebeskrivelse

TILBEHØR TIL HAGER h3 EFFEBRYTER SERIE

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...240 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Underspenningsutløser for montering i effektbryter h250 og h630: utløsergrense , 35% til 70% av Un: driftspenning 230V: Garantert utløsing = 0,85 x Un.