Hager - Underspenningsutløser for x160 og x250, 200 - 240VAC - HXA014H

Hager
KopierKopier
Hager - Underspenningsutløser for x160 og x250, 200 - 240VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613346393

Elnummer

4370111

Leverandørens varenummer

HXA014H

Typebeskrivelse

TILBEHØR TIL HAGER h3 EFFEBRYTER SERIE

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...240 V

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Underspenningsutløser for montering i effektbryter x160 og x250: utløsergrense , 35% til 70% av Un: driftspenning 230V: Garantert utløsing = 0,85 x Un.