Hager - univers N, 1-fas målerbrett, h300xb250mm - U961N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forlengelsesdel - nei
Farge - Hvit
Beskyttelse - Uten
Høyde - 300 mm
Dybde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers systemmoduler
EAN/GTIN
3250616100015
Elnummer
2468073
Leverandørens varenummer
U961N
Typebeskrivelse
2468073
Forlengelsesdel:
nei
Farge:
Hvit
Beskyttelse:
Uten
Høyde:
300 mm
Dybde:
65 mm
Bredde:
250 mm
RAL-nummer:
9010
Egnet for effektbryter:
Ja
univers N tavle-/ skapinnredningssystem, iht EN 61 439. univers N kit/ systemmoduler og tilhørende deler og komponenter, kan kombineres med univers skap, for tavler til og med 400V AC, 1600A. univers kit og univers skap er et modul basert system. Modulene er standard 1-radhøyde 150 mm, 1-feltbredde 250 mm. 1-radhøyde = 150 mm, 2-radhøyder = 300 mm, 3-radhøyder = 450 mm, osv. 1-feltbredde = 250 mm, 2-feltbredder = 500 mm, 3-feltbredder = 750 mm. begreset av skapstørrelse, og utvalg av de forskjellige univers N kit. univers N skapinnredning, kan benyttes i ip30 stativer, ip30, ip41, ip44, ip54, ip55, ip65 skap. Farge, hvit ral 9010, merkestrøm maks 1600A. univers N kit/ systemmoduler finnes for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, cu-skinner/ samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere. Se hager kataloger for utvalg, se hager.no, hager.se, hager.de for mer info.


