Hager - univers N, din-skinne, h35 b248 d7,5mm, skrus fast rett på bærejern UN- - U842B

Hager
KopierKopier
Hager - univers N, din-skinne, h35 b248 d7,5mm, skrus fast rett på bærejern UN-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket, sink-nikkel

  • Stanseform - Uten

  • Lengde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Univers tilbehør

EAN/GTIN

4010330552182

Elnummer

2468278

Leverandørens varenummer

U842B

Typebeskrivelse

U842B

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 35/7,5 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket, sink-nikkel

Stanseform:

Uten

Lengde:

35 mm

Høyde:

35 mm

Materialtykkelse:

3 mm

univers N tavle-/ skapinnredningssystem, iht EN 61 439. univers N kit/ systemmoduler og tilhørende deler og komponenter, kan kombineres med univers skap, for tavler til og med 400V AC, 1600A. univers kit og univers skap er et modul basert system. Modulene er standard 1-radhøyde 150 mm, 1-feltbredde 250 mm. 1-radhøyde = 150 mm, 2-radhøyder = 300 mm, 3-radhøyder = 450 mm, osv. 1-feltbredde = 250 mm, 2-feltbredder = 500 mm, 3-feltbredder = 750 mm. begreset av skapstørrelse, og utvalg av de forskjellige univers N kit. univers N skapinnredning, kan benyttes i ip30 stativer, ip30, ip41, ip44, ip54, ip55, ip65 skap. Farge, hvit ral 9010, merkestrøm maks 1600A. univers N kit/ systemmoduler finnes for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, cu-skinner/ samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere. Se hager kataloger for utvalg, se hager.no, hager.se, hager.de for mer info.