Hager - univers N, feste for vert.sk.vegg UZ90T1 - UZ07Z1

Hager
KopierKopier
Hager - univers N, feste for vert.sk.vegg UZ90T1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Høyde - 35 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Med forbindelsesutsparinger - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616366046

Elnummer

2468124

Leverandørens varenummer

UZ07Z1

Typebeskrivelse

2468124

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Høyde:

35 mm

Bredde:

30 mm

Med forbindelsesutsparinger:

Ja

univers N tavle-/ skapinnredningssystem, iht EN 61 439. univers N kit/ systemmoduler og tilhørende deler og komponenter, kan kombineres med univers skap, for tavler til og med 400V AC, 1600A. univers kit og univers skap er et modul basert system. Modulene er standard 1-radhøyde 150 mm, 1-feltbredde 250 mm. 1-radhøyde = 150 mm, 2-radhøyder = 300 mm, 3-radhøyder = 450 mm, osv. 1-feltbredde = 250 mm, 2-feltbredder = 500 mm, 3-feltbredder = 750 mm. begreset av skapstørrelse, og utvalg av de forskjellige univers N kit. univers N skapinnredning, kan benyttes i ip30 stativer, ip30, ip41, ip44, ip54, ip55, ip65 skap. Farge, hvit ral 9010, merkestrøm maks 1600A. univers N kit/ systemmoduler finnes for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, cu-skinner/ samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere. Se hager kataloger for utvalg, se hager.no, hager.se, hager.de for mer info.