Hager - univers N, jordskinne 25x1,5-16, b250mm - KM25T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 25
Materiale - Messing
Kontaktskinnens overflate - Andre
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 80 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250613831486
Elnummer
2468146
Leverandørens varenummer
KM25T
Typebeskrivelse
2468146
Antall tilkoblinger:
25
Materiale:
Messing
Kontaktskinnens overflate:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
80 A
Skinnebredde:
220 mm
Skinnetykkelse:
10 mm
Avstand til montasjeplate:
0 mm
Isolert montering:
Ja


