Hager - univers N kit, til univers skap, 1-p cu-skinne h150xb250mm - UE11E0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 250 mm
Antall poler - 1
Skinnetykkelse - 10 mm
Maks merkestrøm - 630 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616150744
Elnummer
2468040
Leverandørens varenummer
UE11E0
Typebeskrivelse
2468040
Høyde:
150 mm
Bredde:
250 mm
Antall poler:
1
Skinnetykkelse:
10 mm
Maks merkestrøm:
630 A
Dybde:
110 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
60 mm
Skinnehøyde:
30 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Samleskinneanlegg:
Under foran
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


