Hager - univers N kit, til univers skap, 2 stk NH00 160A på cu-skinner/ samleskinner, h45xb25cm - UE31E2B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NH-sikringsunderdeler - 0
DIN-størrelse - NH00
Monteringsmetode - Skinnesystem
Med avdekning - Ja
Høyde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616151208
Elnummer
2468095
Leverandørens varenummer
UE31E2B
Typebeskrivelse
2468095
Antall NH-sikringsunderdeler:
0
DIN-størrelse:
NH00
Monteringsmetode:
Skinnesystem
Med avdekning:
Ja
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
125 mm
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


