Hager - univers N kit, til univers skap, 4 stk NH00 160A på cu-skinner/ samleskinner, h30xb50cm - UE22E4B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NH-sikringsunderdeler - 0
DIN-størrelse - NH00
Monteringsmetode - Skinnesystem
Med avdekning - Ja
Høyde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616151192
Elnummer
2468094
Leverandørens varenummer
UE22E4B
Typebeskrivelse
2468094
Antall NH-sikringsunderdeler:
0
DIN-størrelse:
NH00
Monteringsmetode:
Skinnesystem
Med avdekning:
Ja
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Dybde:
125 mm
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


