Hager - univers N kit, til univers skap, din-skinner f. rekkeklemmer e.l, tett deksel, h30xb50cm - UD22A1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 500 mm
Maks merkestrøm - 1600 A
Antall poler - 0
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 0...0 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250616140943
Elnummer
2468016
Leverandørens varenummer
UD22A1
Typebeskrivelse
2468016
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Maks merkestrøm:
1600 A
Antall poler:
0
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0...0 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0...0 mm²
Antall klemmer pr. pol:
0
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
125 mm
univers N tavle-/ skapinnredningssystem, iht EN 61 439. univers N kit/ systemmoduler og tilhørende deler og komponenter, kan kombineres med univers skap, for tavler til og med 400V AC, 1600A. univers kit og univers skap er et modul basert system. Modulene er standard 1-radhøyde 150 mm, 1-feltbredde 250 mm. 1-radhøyde = 150 mm, 2-radhøyder = 300 mm, 3-radhøyder = 450 mm, osv. 1-feltbredde = 250 mm, 2-feltbredder = 500 mm, 3-feltbredder = 750 mm. begreset av skapstørrelse, og utvalg av de forskjellige univers N kit. univers N skapinnredning, kan benyttes i ip30 stativer, ip30, ip41, ip44, ip54, ip55, ip65 skap. Farge, hvit ral 9010, merkestrøm maks 1600A. univers N kit/ systemmoduler finnes for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, cu-skinner/ samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere. Se hager kataloger for utvalg, se hager.no, hager.se, hager.de for mer info.


