Hager - univers N kit, til univers skap, din-skinner f. rekkeklemmer e.l, tett deksel, h45xb50cm - UD32A1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 500 mm
Maks merkestrøm - 1600 A
Antall poler - 0
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 0...0 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616140967
Elnummer
2468017
Leverandørens varenummer
UD32A1
Typebeskrivelse
2468017
Høyde:
450 mm
Bredde:
500 mm
Maks merkestrøm:
1600 A
Antall poler:
0
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0...0 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0...0 mm²
Antall klemmer pr. pol:
0
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
125 mm
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


