Hager - univers N kit, til univers skap, effektbryter h250 + jordfeilblokk, h450xb250mm - UK31BL3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 450 mm
Bredde - 250 mm
Antall poler - 0
Antall Ethernet-utganger - 250 A
Antall brytere - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Univers systemmoduler
EAN/GTIN
3250616211032
Elnummer
2468039
Leverandørens varenummer
UK31BL3
Typebeskrivelse
2468039
Høyde:
450 mm
Bredde:
250 mm
Antall poler:
0
Antall Ethernet-utganger:
250 A
Antall brytere:
0
Dybde:
125 mm
Med avdekning:
Ja
Plastdeksel:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
nei
Utstyrt med lastskillebryter:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Utstyrt med effektbryter:
nei
Fjæravbøyning av ruller:
nei
Utstyrt med nullspenningsutløser:
nei
Maks. antall enheter per kanal:
nei
Bestykket med omkobler:
nei
Med fordelerklemme:
nei


