Hager - univers N kit, til univers skap, plass til 2 stk effektbryter x160, h300xb250mm - UK21A3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Nominell strøm - 1600 A
Overbelastningsvern - 0...0 A
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250616210875
Elnummer
2468033
Leverandørens varenummer
UK21A3
Typebeskrivelse
2468033
Antall poler:
0
Nominell strøm:
1600 A
Overbelastningsvern:
0...0 A
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Bryteevne (IEC 947 Icu 400 V):
0 kA
Nominell spenning AC 50 Hz:
400 V
For rekkemontasje:
nei
Med termisk vern:
nei
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Dybde:
125 mm


