Hager - univers N kit, til univers skap, tom mod, 2 stk h75xb250mm - UD01F1

Hager
KopierKopier
Hager - univers N kit, til univers skap, tom mod, 2 stk h75xb250mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 75 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Dybde - 110 mm

  • Avdekningens farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616141599

Elnummer

2468000

Leverandørens varenummer

UD01F1

Typebeskrivelse

2468000

Høyde:

75 mm

Bredde:

250 mm

Dybde:

110 mm

Avdekningens farge:

Hvit

univers N tavle-/ skapinnredningssystem, iht EN 61 439. univers N kit/ systemmoduler og tilhørende deler og komponenter, kan kombineres med univers skap, for tavler til og med 400V AC, 1600A. univers kit og univers skap er et modul basert system. Modulene er standard 1-radhøyde 150 mm, 1-feltbredde 250 mm. 1-radhøyde = 150 mm, 2-radhøyder = 300 mm, 3-radhøyder = 450 mm, osv. 1-feltbredde = 250 mm, 2-feltbredder = 500 mm, 3-feltbredder = 750 mm. begreset av skapstørrelse, og utvalg av de forskjellige univers N kit. univers N skapinnredning, kan benyttes i ip30 stativer, ip30, ip41, ip44, ip54, ip55, ip65 skap. Farge, hvit ral 9010, merkestrøm maks 1600A. univers N kit/ systemmoduler finnes for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, cu-skinner/ samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere. Se hager kataloger for utvalg, se hager.no, hager.se, hager.de for mer info.