Hager - univers N kit, til univers skap, tom modul, h300xb250mm - UD21F1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 300 mm
Bredde - 250 mm
Dybde - 110 mm
Avdekningens farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250616141674
Elnummer
2468002
Leverandørens varenummer
UD21F1
Typebeskrivelse
2468002
Høyde:
300 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
110 mm
Avdekningens farge:
Hvit
univers N tavle-/ skapinnredningssystem, iht EN 61 439. univers N kit/ systemmoduler og tilhørende deler og komponenter, kan kombineres med univers skap, for tavler til og med 400V AC, 1600A. univers kit og univers skap er et modul basert system. Modulene er standard 1-radhøyde 150 mm, 1-feltbredde 250 mm. 1-radhøyde = 150 mm, 2-radhøyder = 300 mm, 3-radhøyder = 450 mm, osv. 1-feltbredde = 250 mm, 2-feltbredder = 500 mm, 3-feltbredder = 750 mm. begreset av skapstørrelse, og utvalg av de forskjellige univers N kit. univers N skapinnredning, kan benyttes i ip30 stativer, ip30, ip41, ip44, ip54, ip55, ip65 skap. Farge, hvit ral 9010, merkestrøm maks 1600A. univers N kit/ systemmoduler finnes for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, cu-skinner/ samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere. Se hager kataloger for utvalg, se hager.no, hager.se, hager.de for mer info.


