Hager - univers N, senkbar din-skinne, b250mm - UZ01B3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Stanseform - Uten
Lengde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616364196
Elnummer
2468126
Leverandørens varenummer
UZ01B3
Typebeskrivelse
2468126
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Stanseform:
Uten
Lengde:
35 mm
Høyde:
35 mm
Materialtykkelse:
3 mm
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


