Hager - univers N, senkbar din-skinne, b750mm - UZ03B2

Hager
KopierKopier
Hager - univers N, senkbar din-skinne, b750mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Stanseform - Avlangt hull

  • Lengde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616364219

Elnummer

2468128

Leverandørens varenummer

UZ03B2

Typebeskrivelse

2468128

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Stanseform:

Avlangt hull

Lengde:

35 mm

Høyde:

35 mm

Borehull, senteravstand:

0 mm

Materialtykkelse:

3 mm

univers N tavle-/ skapinnredningssystem, iht EN 61 439. univers N kit/ systemmoduler og tilhørende deler og komponenter, kan kombineres med univers skap, for tavler til og med 400V AC, 1600A. univers kit og univers skap er et modul basert system. Modulene er standard 1-radhøyde 150 mm, 1-feltbredde 250 mm. 1-radhøyde = 150 mm, 2-radhøyder = 300 mm, 3-radhøyder = 450 mm, osv. 1-feltbredde = 250 mm, 2-feltbredder = 500 mm, 3-feltbredder = 750 mm. begreset av skapstørrelse, og utvalg av de forskjellige univers N kit. univers N skapinnredning, kan benyttes i ip30 stativer, ip30, ip41, ip44, ip54, ip55, ip65 skap. Farge, hvit ral 9010, merkestrøm maks 1600A. univers N kit/ systemmoduler finnes for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, cu-skinner/ samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere. Se hager kataloger for utvalg, se hager.no, hager.se, hager.de for mer info.