Hager - Universal Dimmer 1000W Komfort - EV102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal
Nominell effekt Resistiv belastning - 0...1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612421022
Elnummer
1480174
Leverandørens varenummer
EV102
Typebeskrivelse
Dimmere skapmonterte
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal
Nominell effekt Resistiv belastning:
0...1000 W
Monteringsarrangement:
Basiselement
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
Ja
Monteringsmetode:
REG
Type feste:
Feste med klo
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Styrespenning fra/til:
195,5...230 V
Nominell effekt Induktiv last:
0...1000 VA
Nominell effekt Kapasitiv belastning:
0...1000 VA
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til:
1...6 mm²
Enhet bredde:
88,5 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
65 mm


