Hager - Universalboks data dobbel Alu GSETKSLAN - G35077035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Datateknikk
Monteringsspor - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740851664
Elnummer
1205982
Leverandørens varenummer
G35077035
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Datateknikk
Monteringsspor:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
Ja
Materiale:
Plast
• Universalboks for eksterne uttak • Flere innføringsmuligheter • 6stk senterbrikker medfølger • Leveringsform: boks, senter-brikker og ramme • Halogenfri


