Hager - UTJ.STYKKE BR65170 ALU.LAKK - BR651707LAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 170 mm
Dybde innbygningskanalen - 65 mm
Modell / utførelse - Overdelsmaskering
Form - Universal
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740910910
Elnummer
1210004
Leverandørens varenummer
BR651707LAN
Typebeskrivelse
1210004
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
170 mm
Dybde innbygningskanalen:
65 mm
Modell / utførelse:
Overdelsmaskering
Form:
Universal
Farge:
Aluminium
Overdelsbredde:
170 mm
Type feste:
Skyves (før montering)
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
9006
Driftstemperaturområde:
10...35 °C
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


