Hager - UTJ.STYKKE BRA65210D ALU.LAKK - BRA652107DLAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 210 mm
Dybde innbygningskanalen - 68 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740839198
Elnummer
1200946
Leverandørens varenummer
BRA652107DLAN
Typebeskrivelse
1200946
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
210 mm
Dybde innbygningskanalen:
68 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Sølv
Overdelsbredde:
80 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
0


