Hager - UTJAMN.STYKKE FOR BRN G3560 - G35609010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 80 mm
Antall enheter - 1
Enhetstype - Innfellingselementer med ramme
Modell / utførelse - Glatt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740849401
Elnummer
1205948
Leverandørens varenummer
G35609010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Overdelsbredde:
80 mm
Antall enheter:
1
Enhetstype:
Innfellingselementer med ramme
Modell / utførelse:
Glatt
Farge:
Hvit
Lengde:
95 mm
Åpningens bredde:
65 mm
Åpningens høyde:
60 mm
Åpningens diameter:
0 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Type feste:
Innvendig
Skjøtedeksel:
Ja
Med tekstfelt:
nei
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


