Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - UTJAMNINGSSTYKKE, BRP65210D H - BRP652107D9016

Hager
KopierKopier
Hager - UTJAMNINGSSTYKKE, BRP65210D H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 210 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 68 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Form - Symmetrisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740014878

Elnummer

1236027

Leverandørens varenummer

BRP652107D9016

Typebeskrivelse

BRP652107D9016

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

210 mm

Dybde innbygningskanalen:

68 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Form:

Symmetrisk

Farge:

Hvit

Overdelsbredde:

80 mm

Type feste:

Selvklebende

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9016

Utjamingsstykke. Materiale: Hard PVC Leveringsform: En del. Standardfarge: Polarhvit RAL9016

Hager

Et Hager-produkt

Oppdag Hager-serien