Hager - Utjevningsstykke BR65130 alu - BR651307LAN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 130 mm
Dybde innbygningskanalen - 65 mm
Modell / utførelse - Overdelsmaskering
Form - Universal
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Installasjonskanal BRA
EAN/GTIN
4012740910057
Elnummer
1209998
Leverandørens varenummer
BR651307LAN
Typebeskrivelse
1209998
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
130 mm
Dybde innbygningskanalen:
65 mm
Modell / utførelse:
Overdelsmaskering
Form:
Universal
Farge:
Aluminium
Overdelsbredde:
130 mm
Type feste:
Andre
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
RAL-nummer:
9006
Driftstemperaturområde:
10...35 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP30


