Hager - Utjevningsstykke BRP65170 hvit - BRP6517079016

Hager
KopierKopier
Hager - Utjevningsstykke BRP65170 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

170 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm

Dybde innbygningskanalen:

68 mm
Se tilgjengelige varianter65 mm

Type feste:

Selvklebende

RAL-nummer:

9016

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 170 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 68 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Form - Symmetrisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

BRP

EAN/GTIN

4012740014816

Elnummer

1236021

Leverandørens varenummer

BRP6517079016

Typebeskrivelse

BRP6517079016

Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:

170 mm

Dybde innbygningskanalen:

68 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Form:

Symmetrisk

Farge:

Hvit

Overdelsbredde:

80 mm

Type feste:

Selvklebende

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9016

Utjamingsstykke. Materiale: Hard PVC Leveringsform: En del. Standardfarge: Polarhvit RAL9016