Hager - UTT.BOKS H=70mm TYSK BRN/HN/AN - L5419SCHW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Bakvegg
Modell / utførelse - Lukket
Enhetstype - Med bærering/bærebøyle
Monteringsspor - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740139588
Elnummer
1279380
Leverandørens varenummer
L5419SCHW
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Bakvegg
Modell / utførelse:
Lukket
Enhetstype:
Med bærering/bærebøyle
Monteringsspor:
60 mm
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Skrus
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
nei
Materiale:
Plast